デジタルダイヤルゲージ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18771263 品番-
販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。

最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)12.7 用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 全長(mm)120 質量(g)110 電源酸化銀ボタン電池 SR44 外径(Φmm)57 測定力(N)3以下 精度(mm)±0.03 ステム径(Φmm)8 応答速度1.5m/秒以下 裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
取扱説明書:(4.9MB)
注意
※電池は別売りです。
※測定用途以外でのご使用はお止めください。
※破損や精度不良につながる為、衝撃を与えたり落としたりしないでください。
※分解や改造はお止めください。
※長時間使用しない場合、電池を取り出してください。
※湿気やほこりの多い場所に置かないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
荷重試験の変位測定に使用。

現場の作業試験に使用します。今まで2個か買いましたが使い始まって半年程度で電池が弱くなり液晶の表示が薄くなります。電池を交換するのに古い電池を取り外すと中の接点の金具のハンダ付けが小さいので交換の際にこれが壊れやすいです。安いので3回目も買いましたが使用頻度が多いのであればもっとしっかりした造りの物を選んだほうが良いです。

対象商品:
18771263
2022-12-03
用途:
点火時期調整
運輸・通信業

普通のダイヤルゲージの数字が見にくくなってきたため試しに買ってみた。継足ロッドと併用したが使用目的には精度に問題はなく、なにより大きなデジタル数字で確認しやすくなった。

対象商品:
18771263
2023-05-23
用途:
自作旋盤用

安価で良いのですが、計測後0点復帰しない時が…。
精度要求するには?まあお値段がですよね。

対象商品:
18771263
2023-01-16
用途:
旋盤加工
野沢鉄工 様

何時からか、オートオフ機能が付いたがこの機能がない方がいい場合もあるので改善して欲しいです。

2人が参考にしています
2019-04-04
用途:
旋盤での加工で使っています。
農・林・水産業

普通に、使いやすいです、ボタン反応もいい感じです。

対象商品:
18771263
2021-03-12
用途:
センサーの高さの測定
不動産業

センサーの先端がとてもデリケートなので、バネを調整したかったが出来なかった。伸縮のバネの強弱が調整できたら最強になるのだけれど。

1人が参考にしています
2021-06-11
用途:
製品厚さ確認

取説が付いていない為、電池の種類入れる場所などがわからない
見た目から外れそうなところを外して何とか入れたが、
紙きれ一枚でも欲しい。本来は入っているのか?
測定子を変えて使う予定だったが、ネジのピッチが違うようで変えられない
液晶が大きくシンプルで使いやすそうなのに残念。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。取説の用意、改善に努めさせていただきます。

対象商品:
18771263
2019-11-15
用途:
構造物の時間変位測定
建設業・工事業

オートパワーオフにより時間変位量が確認できなかった

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする