ダイヤルゲージ 0.001mm

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18771288 品番-
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。
リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。
裏フタは耳金タイプ。

目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0〜1 用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 全長(mm)107 質量(g)100 外径(Φmm)58 測定力(N)2以下 目盛仕様0〜100〜0 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)0.3
注意
※測定用途以外でのご使用はお止めください。
※破損や精度不良につながる為、衝撃を与えたり落としたりしないでください。
※分解や改造はお止めください。
※湿気やほこりの多い場所に置かないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
エンジンのオーバーホール

シリンダーゲージにつかいます、趣味のレベルでは十分に役立ちそうです。

対象商品:
18771288
2023-06-22
用途:
自作機械の精度測定など

0.001o目盛のダイヤルゲージが比較的安価に入手できるのはありがたいです。
精度に保障が必要な業務用としては有名メーカー品を定期的に校正して使用すると思いますが、そこまで保障が要らない趣味の延長くらいの作業での使用には十分です。

対象商品:
18771288
2020-05-21
用途:
コンロッドボルトの伸び計測
自動車・二輪車・自転車関連業

コンロッドボルトの伸び計測用に購入しました。精度は比較対象がないのでわかりませんが指針はスムーズに動くので問題ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする