滑り止めテープ(平面用・蛍光)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)100 幅(mm)100 注文コード18771979 品番ASS-105FG
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はテープ幅・幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。

蛍光緑 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.6 基材PVC 粘着剤アクリル系 砥粒鉱物粒子 使用場所屋内用 用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に 仕様平面用、はく離紙付きタイプ トラスコ品番121-6508 幅(mm)100 厚さ(mm)0.6 質量(g)355 長さ(m)5 主な用途滑り止め用 取付け方法貼付タイプ 日本緑十字社品番260311
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。

商品説明動画

滑り止めテープ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする