日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
高耐久ラインテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
18772548
品番
JU-510G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
テープ幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
用途
屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
仕様
両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ
トラスコ品番
121-1728
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
長さ(m)
10
主な用途
表示・安全用
取付け方法
貼付タイプ
日本緑十字社品番
403072
商品説明動画
高耐久ラインテープ
参考になった