高耐久ラインテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード18772609 品番JU-510WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品はテープ幅など18種類から選べます 他の種類を見る

厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。

白×赤 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1 基材PVC 粘着剤アクリル系 粘着力13.8N/25mm 用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。 仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ トラスコ品番114-9684 幅(mm)50 厚さ(mm)1 質量(g)850 長さ(m)10 主な用途表示・安全用 取付け方法貼付タイプ 引張強度(N/25mm)315 粘着力(N/25mm)13.8 日本緑十字社品番403078

商品説明動画

高耐久ラインテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする