日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
高耐久ラインテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
18772618
品番
JU-510EG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
テープ幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
色
白×緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
粘着力
13.8N/25mm
用途
屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
仕様
両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ
トラスコ品番
114-9685
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(g)
850
長さ(m)
10
主な用途
表示・安全用
取付け方法
貼付タイプ
引張強度(N/25mm)
315
粘着力(N/25mm)
13.8
日本緑十字社品番
403079
商品説明動画
高耐久ラインテープ
参考になった