日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
高耐久ラインテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18772627
品番
JU-1010W
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
色
白
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
用途
屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
仕様
両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ
トラスコ品番
122-1218
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
質量(kg)
2.2
長さ(m)
10
主な用途
表示・安全用
取付け方法
貼付タイプ
日本緑十字社品番
403081
商品説明動画
高耐久ラインテープ
参考になった