メイン
今井電機
三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
51日以内出荷とは
1次電圧(V)
200/220
380/400/440
400/440
400/420/440
200/220
2次電圧(V)
400/420/440
200/220
380/400/440
400/440
400/420/440
容量(kVA)
50
75
7.5
60
50
5
40
30
3
25
20
15
100
10
全78種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18775395
品番
KT3-D050N-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
仕様
一次:デルタ、二次:スター(中性点付)
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JEC 2200-2014/JEM 1310-2001
番号
(電圧)25
容量(kVA)
50
絶縁種別
H種
相数
3相(3Φ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
200/220
2次電圧(V)
400/420/440
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません