TS パイプ柄給食用すくい網 スイノー型 特大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18775496 品番
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質18-8ステンレス 柄長60cm 柄径(Φmm)27.2 メッシュ6.5 寸法(幅W×長さL)(mm)(ヘッド部)280×250 全長(mm)1280 網目荒目 外径(mm)(ハンドル部)27.2 TKG品番9-0203-0401 TKG品番(2017)6-0189-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする