メイン
今井電機
逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
51日以内出荷とは
1次電圧(V)
400/420/440
200
210
400/420/440
2次電圧(V)
100
100
200-100V(1Φ3W)
210-105V(1Φ3W)
容量(kVA)
30
50
40
30
20
15
10
7.5
5
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18776461
品番
KTV-030-0510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JEC 2200-2014/JEM 1310-2001
番号
(電圧)0510
容量(kVA)
30
絶縁種別
H種
相数
逆V(3/1Φ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
400/420/440
2次電圧(V)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません