曜日別特売
KTV-010-2010 逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機 18777030

メイン

KTV-010-2010 逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機 18777030
KTV-010-2010 逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機 18777030
KTV-010-2010 逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機 18777030
KTV-010-2010 逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機 18777030

逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送51日以内出荷とは
1次電圧(V)200
2次電圧(V)100
容量(kVA)10
内容量1台注文コード18777030品番KTV-010-2010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800
周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001番号(電圧)2010容量(kVA)10絶縁種別H種相数逆V(3/1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする