アトラス プレミアム色パスタマシーン ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18777158 品番No.020405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。
ローラー厚さ調節9段階(0.3mm〜2.5mm)まで調節可能です。
<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。

付属品固定金具 材質アルミ合金、着色アルマイト加工 寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0 質量(kg)約2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155 TKG品番9-0407-1104 TKG品番(2017)6-0369-0804

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする