テスコム
テスコムの キッチン/調理家電
テスコムの その他調理家電
テスコムの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
テスコム ハンドミキサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18777447
品番
THM1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
ビーターは泡立て効率の良い形状で、生クリームやメレンゲが手早く作れます。
ビーターはケースの中、コードはケースの外巻き。
ビーターとコードが触れないので清潔に収納できます。
寸法(mm)
190×85×175
質量(g)
850
電源(V)
単相100V50/60Hz
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
1.6
機能
最大処理深さ:125mm
定格時間(分)
10
回転数(回/分)
550〜1400(5段切替)