TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 下調理機器類
TKGの 切さい機
オニオンブロッサムメーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18778375
品番
NP5143
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
セット内容
カット用ガイド:Φ109×h93
芯取:全長134
材質
ABS樹脂(耐熱90℃)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
109×93
TKG品番
9-0684-0801
TKG品番(2017)
6-0605-0901