LKS-FR-60T ロッキングステージ THKインテックス 18779078

LKS-FR-60T ロッキングステージ THKインテックス 18779078
LKS-FR-60T ロッキングステージ THKインテックス 18779078
LKS-FR-60T ロッキングステージ THKインテックス 18779078

ロッキングステージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード18779078品番LKS-FR-60T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・六角レンチで回すだけで位置決めが完了するロッキングステージ
・位置決め後のロック作業が不要(ロック時の微細なズレが発生せず、ロック忘れの心配も無し)
・マイクロメーターヘッド等が無い為、省スペース
・2台を直交2軸(XY)に組み合わせる事も可能
・取付穴位置は互換寸法なので他ステージとの置き換えも容易

用途
センサの位置決め、カメラ位置の調整など「動いて止まるだけで良い」という用途にピッタリです。
ストローク(mm)±9.0質量(kg)0.09耐荷重29.4N(3.0kgf)テーブル寸法(mm)60×60平行度(mm)0.2リード(mm)0.5ステージ寸法(mm)薄型:8
注意
※垂直(縦)方向で使用する場合、耐荷重は表記耐荷重に対し1/3以内でご利用ください。
※振動や強い力が加わる場所でのご利用はお勧めいたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする