画像準備中

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18779288 品番CM2C25-160Z1
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ストローク(mm)160 取付支持形式1山クレビス形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション 作動方式複動片ロッド チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじおねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする