デジタルダイヤルゲージ 0.001mm

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18779329 品番-
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。

最小表示(mm)0.001 測定範囲(mm)0〜12.7 用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。 全長(mm)120 質量(g)110 電源SR44ボタン電池(別売り) 外径(Φmm)57 測定力(N)3以下 精度(mm)±0.03 ステム径(Φmm)8 応答速度1.5m/秒以下 裏ぶた仕様平&耳金付き
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.5MB)
注意
※測定用途以外でのご使用はお止めください。
※破損や精度不良につながる為、衝撃を与えたり落としたりしないでください。
※分解や改造はお止めください。
※長時間使用しない場合、電池を取り出してください。
※湿気やほこりの多い場所に置かないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18779329
2020-09-23
用途:
測定
製造業

ステム径(Φmm)8とありますが、スタンドに入らない

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ボタン[mm]の機能は何ですか。
回答:
ボタン[mm]に特に機能はございません。
なお、このボタンは現在機能しておりません。
2024-03-13
質問:
電池を差し込む部分の横にデータ出力ができそうな端子があるのですが、
ケーブルを接続して、dial gaugeの読みをPCなどで読み込むことは可能でしょうか。
回答:
そういった機能はございません。
2024-03-13
質問:
マイナスの測定はできますか。
回答:
途中でゼロ点セットしていただければ可能です。
2024-03-13

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする