曜日別特売
‐ TKG アルミ 穴明ピザパン TKG 18779364

TKG アルミ 穴明ピザパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)40
内容量1個注文コード18779364品番
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

渕底が丸(アール)なっているので生地が取り外ししやすくなっています。

呼び寸法(cm)40寸法(直径Φ×高さH)(mm)403×14TKG品番9-0961-0406TKG品番(2017)6-0849-0206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18779337
2016-05-02
用途: ピザを焼く
卸売・小売業

真ん中がどうしても柔らかかったピザがカリッと仕上がり大変満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする