ツインバード
ツインバードの キッチン/調理家電
ツインバードの トースター
ツインバードの ポップアップトースター
ポップアップトースター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18779468
品番
TS-D424B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
950
枚数
1
質量(kg)
1.4
電源(V)
単相100V50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)
370×110×H210
TKG品番
9-0972-0701
TKG品番(2017)
6-0859-0701