※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 DCLPWT型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(mL/min)60 最大吐出量(L/h)3.6 最高吐出圧(MPa)0.7 注文コード18780327 品番DCLPWT-60R-ATCF-HWJ
参考基準価格(税別)¥248,400 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は最大吐出量・最高吐出圧など6種類から選べます 他の種類を見る

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力/タイマータイプ

最大吐出量(mL/min)60 最大吐出量(L/h)3.6 最高吐出圧(MPa)0.7 接続口径(Φmm)PVCブレードホースΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8) 電源AC100〜240V単相 周波数(Hz)50/60Hz 使用液次亜塩素酸ソーダ 移送液温(℃)0〜40℃(凍結なきこと) 付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、脱泡継手:1セット(ホース取付済)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部 ストローク(mm)0.5〜1(ダイヤルで調整可能) 質量(kg)2.1 ストローク[スピード]1〜300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプDCLPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0〜40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする