DR-95P マグバンド エンジニア 18780356

※製品画像

DR-95P マグバンド エンジニア 18780356
DR-95P マグバンド エンジニア 18780356
DR-95P マグバンド エンジニア 18780356
DR-95P マグバンド エンジニア 18780356
DR-95P マグバンド エンジニア 18780356
DR-95P マグバンド エンジニア 18780356
DR-95P マグバンド エンジニア 18780356

マグバンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード18780356品番DR-95P
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。
ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。
ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。
本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。
キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。
水洗いできるので衛生的。

用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温になる場所に放置しないでください。
※磁気を嫌うものには近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする