曜日別特売
WBC6201 TKG ノンスティックベーキングトレー TKG 18780502

TKG ノンスティックベーキングトレー

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
板厚(mm)1.9
内寸法(mm)355×255
外寸(cm)37×27
TKG品番(2017)6-0137-0601
内容量1個注文コード18780502品番WBC6201
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

非常に高い温度条件においても、優れた耐久性により歪み、変形をおこしません。
均等な熱伝導に優れているのでオーブン庫内での熱まわりが良く、短時間で効率的に焼き上げます。
ノンスティックタイプはフッ素樹脂3コート加工で耐摩耗性優れ、直火での加熱にも適しています。

内寸法(mm)355×255高さ(cm)4外寸(cm)37×27材質硬質アルマイト+内面フッ素樹脂3コート加工板厚(mm)1.9TKG品番9-0139-0601TKG品番(2017)6-0137-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-10
用途: オーブン天板
製造業

マルゼンのガスレンジを使用していますが
300×400のフレンチ天板は2cm大きいので入らず、
ちょうど良いサイズをずっと探しておりこちらを購入しました。
深さがありますが、重さ,材質ともに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする