曜日別特売
‐ あっちこっち おそうじ手袋 帝人 18781403

あっちこっち おそうじ手袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1袋(2枚)注文コード18781403品番
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

手袋タイプだから細いスキマもきれいに拭けます。
めんどうなブラインド、取りにくいサッシのレールの汚れもきれいに拭けます。

ピンク材質ポリエステル60%・ナイロン40%サイズフリーTKG品番9-1331-1402TKG品番(2017)6-1191-1102繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18781403
2024-01-09
用途: 楽器移動時
サービス業

レンタルスタジオにて、楽器を入れ替えする時に着けています。
移動のついでに細かな汚れや埃もサッと拭けます。今までタオルをベット用意しておりましたが移動と掃除を一つでできるようになり効率がかなり上がりました。
コストはタオルよりも掛かりますが、効率には変えられないので満足です。

対象商品 : 18781394
2022-01-17
用途: 掃除

自分にはサイズが思ったより小さかった。手の大きい人は指がつっぱるので、サイズ表記などがあればよかった。

対象商品 : 18781394
2022-01-14
用途: 掃除

自分にはサイズが思ったより小さかった。手の大きい人は指がつっぱるので、サイズ表記などがあればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする