本体画像

KM5011UTHS 取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK 18782219 KM5011UTHS 取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK 18782219

取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18782219 品番KM5011UTHS
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

撥水膜コーティング
取付穴兼用型(Φ33mm〜Φ47mm)
寒冷地用は逆止弁なし

仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする