本体画像

KM5011UTECHS 取付穴兼用型・シングル混合栓(eレバー) 撥水 KVK 18782237 KM5011UTECHS 取付穴兼用型・シングル混合栓(eレバー) 撥水 KVK 18782237

取付穴兼用型・シングル混合栓(eレバー) 撥水

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18782237 品番KM5011UTECHS
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

撥水膜コーティング
取付穴兼用型(Φ33mm〜Φ47mm)
寒冷地用は逆止弁なし

仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B、節湯C1 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする