907912375L00 YJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット ワイズギア 18783409 907912375L00 YJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット ワイズギア 18783409 907912375L00 YJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット ワイズギア 18783409 907912375L00 YJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット ワイズギア 18783409 907912375L00 YJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット ワイズギア 18783409 907912375L00 YJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット ワイズギア 18783409

YJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18783409 品番 907912375L00
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

サンバイザー:サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)
ベンチレーション:走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。
ブラウンカラー内装:汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。
その他装備:メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド。
S〜Lサイズまでの3サイズ展開。
強靭なポリカーボネイト複合素材帽体。
ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)。
ベンチレーションシステム。
メガネスリット採用。
耳周りゆったりスペース。
シールドのガタツキを抑えるシールドホルダー。
オプションでミラータイプも選べる豊富なシールド。

GF-2 グレー サイズL 規格JIS2種・SG 頭囲(cm)58〜59※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。
注意
夜間及びトンネル内では、サンバイザーは使用しないでください。
メガネのフレーム形状によってはサンバイザーに干渉し、ご使用になれない場合があります。
出荷状態では、サンバイザー可動部(ヘルメットトリム上部両脇)に保護スポンジが挟み込まれております。ご使用前に必ず取り外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする