YL6001 バイク用フープシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18783470 品番Q3FRSTY0600H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

BOA(R)システム
ダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するシステム。
ライディングを考慮したソールやシフトガードでシューズ本体へのダメージや身体へのストレスを軽減します。
透湿防水素材を使用しているため、蒸れを軽減し快適なライディングをお楽しみいただけます。
シフトガード(左足):シフトチェンジによるシューズへのダメージやつま先の痛みを軽減。
解けないダミー靴ひも
リフレクター(かかと外側)
ヒールガード(かかと内側)
インソールかかと部に厚みを持たせ歩行時のストレス軽減。
インナープロテクター(かかと・くるぶし・つま先)

材質【表地】キャンバスタイプ【ソール】vibram社製ハイグリップソール。ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したソール。 サイズ24
注意
誤ってBOA(R)ワイヤーを切断しないために、商品タグのボールチェーンは手で外してください。
破損の恐れがあるため、ワイヤーガイドを強く引っ張らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする