※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q3FRSTY0600R YL6001 バイク用フープシューズ ワイズギア 18783506 Q3FRSTY0600R YL6001 バイク用フープシューズ ワイズギア 18783506 Q3FRSTY0600R YL6001 バイク用フープシューズ ワイズギア 18783506 Q3FRSTY0600R YL6001 バイク用フープシューズ ワイズギア 18783506 Q3FRSTY0600R YL6001 バイク用フープシューズ ワイズギア 18783506

YL6001 バイク用フープシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18783506 品番Q3FRSTY0600R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

BOA(R)システム
ダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するシステム。
ライディングを考慮したソールやシフトガードでシューズ本体へのダメージや身体へのストレスを軽減します。
透湿防水素材を使用しているため、蒸れを軽減し快適なライディングをお楽しみいただけます。
シフトガード(左足):シフトチェンジによるシューズへのダメージやつま先の痛みを軽減。
解けないダミー靴ひも
リフレクター(かかと外側)
ヒールガード(かかと内側)
インソールかかと部に厚みを持たせ歩行時のストレス軽減。
インナープロテクター(かかと・くるぶし・つま先)

材質【表地】キャンバスタイプ【ソール】vibram社製ハイグリップソール。ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したソール。 サイズ26
注意
誤ってBOA(R)ワイヤーを切断しないために、商品タグのボールチェーンは手で外してください。
破損の恐れがあるため、ワイヤーガイドを強く引っ張らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする