MJC0010/L オフロード MadJumper(マッドジャンパー) CARBON HYBRID ZEALOT(ジーロット) 18783538

MJC0010/L オフロード MadJumper(マッドジャンパー) CARBON HYBRID ZEALOT(ジーロット) 18783538 MJC0010/L オフロード MadJumper(マッドジャンパー) CARBON HYBRID ZEALOT(ジーロット) 18783538 MJC0010/L オフロード MadJumper(マッドジャンパー) CARBON HYBRID ZEALOT(ジーロット) 18783538 MJC0010/L オフロード MadJumper(マッドジャンパー) CARBON HYBRID ZEALOT(ジーロット) 18783538 MJC0010/L オフロード MadJumper(マッドジャンパー) CARBON HYBRID ZEALOT(ジーロット) 18783538

オフロード MadJumper(マッドジャンパー) CARBON HYBRID

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18783538 品番MJC0010/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

MadJumper (マッドジャンパー) ジーロットがリリースする本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザイン。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。センターパッド、チークパッドの脱着式。オフロード入門者にもおすすめのモデルです。意外にSS系などのロードバイクやアメリカンバイクにも合わせることができ、イカしたスタイルを演出できます。

CARBON 規格SG 用途オフロード・モタード全般 材質CARBON+FRP 質量(g)1050 サイズ(cm)L(59-60)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18783547
2019-06-28
用途:
オートバイ乗車時

持ってみた感じとても軽く、キッチンスケールで測ったところ1070gでした。 所有するトライアルヘルメットが1200gですので、首への負担がかなり減るものと思います。 かぶってみるとフィット感はいまひとつで、アクセントにもなっている内装の赤い縁巻き?が当たり少し痛いです。 私はやむにやまれず自己責任の方法で問題を解消しました。 あごひものDリングがプレス打ち抜きのステンレス板でできており、エッジがひもを摩耗させるのではないかと思いました。 通気性に関してはよくわかりませんでした。 改善点は多々ありますが、カーボンヘルメットがこの金額で買えるとは驚きで、すべての不満を笑って受け入れてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
18783529
2019-02-09
用途:
オフ車で藪コギに?
電気・ガス・熱供給・水道業

軽い!空箱が届いたと思った? サイズはアライと同じで良かった。被り心地はシビアに言えば頭に乗っかってる感じ。私はアライの様に首筋の辺りまで覆うタイト感が好み。ただ、一日被れば頭の方が慣れたので、この辺りは好みの問題でしょう。いまは全然気にならない。軽さと良い意味のルーズ感で頭が動かし易いのは確か。通気性は一世代前のレベル。仕上げは値段並み。バイザーを艶消しに塗って高級感を出した。まあ、この値段で "カーボン" だから、大抵の事には目をつむります。FRPにしなくて良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
18783538
2019-03-01
用途:
オフロードバイク

驚異的な軽さで驚きました。
疲れた時に100gの差が大きく影響するのでこのヘルメットは大満足です。
あ、時々クーポンが当たらないとレビューする気になりませんよ。

2人が参考にしています
対象商品:
18783529
2019-03-26
用途:
エンデューロレース
桐生モータース 様

カーボンなのではっきり言って軽い!の一言です。

個人差はあると思いますが被っていて首の疲れが軽減しました。
内装パーツの替えも販売してほしい!

対象商品:
18783538
2018-12-25
用途:
MX BMX スノースクート
株式会社中田自動車整備工場 様

激軽ですね!
MXだと Mサイズでも良かったかも!?でした

対象商品:
18783529
2018-09-07
用途:
オートバイに乗る時
自動車・二輪車・自転車関連業

ショウエイ、アライ共にLサイズの自分ですがこちらの商品もLサイズでした。手にした瞬間軽くて驚きました。被って乗ったところ首への負担も少なく大変満足しております。是非オススメです。友人にも勧めたら購入してました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする