ヌーベル
ヌーベルの キッチン/調理家電
ヌーベルの その他調理家電
ヌーベルの ロースター/フィッシュロースター
ヌーベル ラクレット デュオ スイス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18783616
品番
309180
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
1.1
付属品
ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2
質量(kg)
0.75
電源(V)
単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)
290×105×H100
TKG品番
9-1898-0501
TKG品番(2017)
6-1682-0301