LPS770 リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングル プロト 18783818

 

LPS770 リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングル プロト 18783818
LPS770 リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングル プロト 18783818

リキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
規格P1.25
内容量1セット注文コード18783818品番LPS770
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。
「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。

セット内容バンジョーボルト・シングル:1個、銅ワッシャー:3枚材質アルミニウム形状M10Xブラック規格P1.25
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする