ワイズギア
ワイズギアの ライダーズグッズ
ワイズギアの メカニックスーツ
YRM22-SA レーシングショートメカニックスーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18783951
品番
90792Y156300
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐久性と着心地にこだわったエコペットツイル素材を使用したレーシングカラーの半袖ワーキングスーツ
パワーニットと腰部のシャーリング機能によって伸縮性に優れた、動きやすいメカニックスーツとなっております。
特記
サステナブル(環境に配慮した素材を使用しています。)
仕様
吸汗速乾、高通気性加工
材質
エコペットツイル(ポリエステル:65%、綿:35%)、ポリエステルリサイクル率:100%
サイズ
3L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98〜118.0
胸廻(cm)
128
着丈(cm)
58
裄丈(cm)
54
袖口幅(cm)
19.5
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。