曜日別特売
A25041C4740 グリップ ストリートタイプ domino 18784247

 

A25041C4740 グリップ ストリートタイプ domino 18784247
A25041C4740 グリップ ストリートタイプ domino 18784247
A25041C4740 グリップ ストリートタイプ domino 18784247
A25041C4740 グリップ ストリートタイプ domino 18784247

グリップ ストリートタイプ

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック×イエロー
内容量1セット注文コード18784247品番A25041C4740
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)

内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126ブラック×イエローセット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプストリート適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18784195
2024-06-11
用途: バイク乗車時
その他業種

リターン購入です。グリップはコレ一択ですね。また購入します。

対象商品 : 18784186
2023-12-20
用途: オートバイの補修部品として
サービス業

こういう品をモノタロウさんで売っているのを知らなかった。インターネット検索で発見した。

対象商品 : 18784195
2023-03-15
用途: ハンドル交換
サービス業

派手と言われましたが鮮やかなピンクでお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 18784213
2021-12-05
用途: バイクのメンテ
ワタナベサービス業

色も綺麗でいい感じです。パッケージもしっかりしてました。

対象商品 : 18784265
2021-07-29
用途: 部品交換
個人のお客様

バイクのハンドルの振動軽減に購入。まさかdominoの取り扱いがあるとは思っていませんでした。
ワイヤリングも出来るようになっており、振動も軽減されました。

1が参考にしています
対象商品 : 18784204
2020-09-02
用途: ドミノグリップ
製造業

以前はレーシングタイプでしたが、やはりツーリングモデルって事もあり振動軽減も感じられました。疲労軽減もあり見た目もよくいい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 18784186
2020-07-08
用途: バイクのカスタムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

お気に入りのドミノです!あまり人とカブらずデザインもゴテゴテしてないのでいいです。もちろん握り・グリップも最高です!

対象商品 : 18784265
2020-04-06
用途: ツーリングバイクのグリップ交換

社外品のグリップは長さ:120mmくらいの、純正グリップより短い物が多く、その場合ハンドルバーとバーエンドの間に隙間が出来てダサくなるが、こちらの商品は126mmあってかつ、長すぎる場合はリブ(3mm)をカットすることで調整することが出来る。デザイン性もいいし、スロットル側はテーパー形状になってて、フィット感も文句なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする