Q5KYSK069P02 ユーロトップケース 50L ワイズギア 18784285

 

Q5KYSK069P02 ユーロトップケース 50L ワイズギア 18784285
Q5KYSK069P02 ユーロトップケース 50L ワイズギア 18784285
Q5KYSK069P02 ユーロトップケース 50L ワイズギア 18784285
Q5KYSK069P02 ユーロトップケース 50L ワイズギア 18784285

ユーロトップケース 50L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18784285品番Q5KYSK069P02
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ヤマハモーターヨーロッパで企画された堅牢な作り&車両デザイナーによるシャープなデザインが魅力のトップケース。

材質PP質量(kg)【BOX単体質量】4.5取付0.1h容量(L)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×617×375最大積載量(kg)5
注意
最大積載量を超えて荷物を積まないでください。(過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。)
フルフェイスヘルメット1個収納可能(ヘルメットによっては、収納できないものがあります。)
完全防水ではございません。
車両別掲載品以外のトップケースを使用しますと不具合に繋がる可能性があります。不要時はリアBOXを外しての走行をお奨めします。
装着には、別途下記のアクセサリーが必要です。
キーシリンダーA または キーシリンダーB(YZF-R25/R3、XMAX、MT-25/03、トリシティ300、NMAX(’21~)はBをご使用ください。)
TRACER 9 GT(2025~)にはキーシリンダーが3つ標準同梱されています。
取付けには、車種専用のキャリアが必要となります。詳しくは各車両ページにてご確認ください。
ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合はユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする