アンチフリーズ(ラジエタークーラント)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード18784606 品番97836
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不凍液でありながら、高温時ウォーターラインで発生する気泡を取り去り、水温上昇を抑止し、錆の発生を防ぎます。
希釈せず原液でご使用ください。
容量:1L
液色:青

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18784606
2021-12-10
用途:
バイクに使用
大輪 商事 様

他所にはない色で、見やすく容器が使いやすかったです。オイルなどのケミカル商品はモトレックを使用していますので、信頼性が高いですね。

対象商品:
01669368
2017-10-02
用途:
トラックのメンテナンス
建設業・工事業

今まで調子が悪くてこまていたが入れ替えて調子が良くなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする