TOP SPEED 10W40

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 18784615 品番 97798
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。
高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。
MC製法
鉱物油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

ベースオイル鉱物油、酸化防止剤、清浄剤 SAE10W-40 APISG 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01669002
2017-08-19
用途:
バイクのメンテナンス時
株式会社飯塚商会 様 (運輸・通信業)

近所に在庫が無い時が多いので助かります
夏 冬と交換するので、次回も利用しようと思います。

対象商品:
01669002
2014-09-03
用途:
バイクのエンジンオイル用
カワシマ 様

少し粘度のわりに固いような気がしますが、劣化も少なくオイルシールも傷めずに大変に性能の良いオイルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする