※サイズ比較、商品は小になります

塩ビ レシピホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18784727 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

什器のレールに差し込みレシピ配布等に。

タイプ 間口W×奥行D×高さH(mm)70×25×70 有効幅(mm)65×12 TKG品番9-1204-1202 TKG品番(2017)6-1082-1202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18784727
2022-09-06
用途:
移動式カートに取り付けるカード入れとして
その他業種

小のサイズを注文しました。移動式カートを使用しており、そのアクリルボード部分に名刺大のカード(縦向き)を入れて取り付けるのにぴったりでした。カードは横向きには入れられません。大サイズなら入れられるでしょうが、私の用途には大き過ぎでした。

耐久性は分かりませんが、とりあえず用途が問題なく満たされ、満足です。

対象商品:
18784718
2021-09-03
用途:
スーパー様へのレシピカード設置用として
東北醤油株式会社 様 (製造業)

スーパー様へのレシピカード設置のため買わせていただいております。もう少し奥行きの浅い物でもいいのですが、サイズ的には丁度良く、とても重宝しております。ただ、これまでも、20個、30個と数回注文しておりますが、殆どと言っていいくらい、ヒビが入っている物、割れている物が入っております。その数が1個くらいですし、使われないような物でもありませんので我慢しておりますが、発送時には、一度ご確認いただきたいと思っております。なくなりましたら、またお願いしますので、その時はよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする