ジャストスレート スレートチーズボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18787256 品番
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。
天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。
ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、
パリのルーブル美術館などにも使用されています。
天然の素材を使用しておりますので、サイズに若干の違いがあります。

食器の種類洋食器 材質天然スレート 形状ハート 短辺(mm)300 長辺(mm)300 板厚(mm)5 TKG品番9-2357-0701 TKG品番(2017)6-2141-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする