※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMOVE-2001-4 重量搬送台車 樹脂カバー付き ナンシン 18787697 SMOVE-2001-4 重量搬送台車 樹脂カバー付き ナンシン 18787697 SMOVE-2001-4 重量搬送台車 樹脂カバー付き ナンシン 18787697 SMOVE-2001-4 重量搬送台車 樹脂カバー付き ナンシン 18787697

重量搬送台車 樹脂カバー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18787697 品番 SMOVE-2001-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。
キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。
様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。
積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。
大手運送会社で導入効果の計測を実施。
空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。
抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。
スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。
ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。

用途業務用重量搬送台車 質量(kg)最大積載:800 材質(車輪)ミラクルウレタン 荷台寸法(長さ)(mm)14150 荷台寸法(幅)(mm)7500 ハンドル収納 ハンドル高さ(mm)1019 ストッパーナンシンロック キャスター径(Φmm)150 キャスター種類80 自重(kg)65 タイヤ数4 積載面高さ(mm)286
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※本製品に人を乗せたり、乗ったりしないでください。
※低速歩行(2km/h)を超える速度で使用しないでください。
※傾斜や凸凹のある不安定な床面または路面では使用しないでください。
※本製品を停車させる際は一時的にナンシンロックを使用し仮止めした状態で、必ず付属の輪止めを固定キャスター(2箇所)に設置してください。
※本製品への荷物の積み下ろしを行う際や、本製品を保管する際はナンシンロックを使用せず、必ず輪止めを固定キャスター(2箇所)に設置してください。
※本製品を始動させる際は一時的にナンシンロックを使用し仮止めした状態で、付属の輪止めを固定キャスター(2箇所)の外側から取り外しナンシンロックを解除してください。
※最大積載荷重を超える荷物を載せないでください。
※荷物は片荷や集中荷重など、不安定にならないように均等に積載してください。
※本製品にフォークリフト等で荷物を載せる際、落下させるなど本製品に強い衝撃を与えるような載せ方をしないでください。
※本製品を物に強くぶつけたり、落下させるなどの衝撃がかかる取り扱いはしないでください。
※車両によるけん引など、手押し以外で使用しないでください。
※運搬中はハンドルから手を離さないでください。
※分解・改造はしないでください。
※樹脂カバーの破損やネジの緩みなど、異常が生じた本製品は使用しないでください。
※荷物を使用者の目線の高さ以上に積み上げないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥28,350 / 税込 ¥31,185
沖縄地方数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする