アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 椅子
アイリスオーヤマの 座椅子
フロアチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ベージュ
注文コード
18788638
品番
ZC-2 ベージュ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式でコンパクトに収納できるフロアチェアです。通気性の良いメッシュ生地です。
色
ベージュ
材質
構造部材:スチール、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
(背を寝かせた状態)410×985×90
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×570×550
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。