GIVI リアボックス モノロックケース アルミ製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18788659 品番 60921
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。
蓋を閉めるだけでロックが可能。
ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。
フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。
モノロック用のWIDE汎用ベース付属。

用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
ブラック 容量(L)39 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)390×449×292 最大積載量(kg)3 総質量(kg)5(ベースプレート込み)
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする