GIVI リアボックス モノキーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18788686 品番60929
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。
GIVI独自のWIRELEASEシステムを採用し、ケース外部のノブを回すことで簡単にケースが脱着が可能。
フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能。
後部にハンドルが付き、バイクから取り外し後も持ち運びやすい。

用途
バイク用リアトップケース(モノキー)
フルフェイスヘルメットとカッパと小物が入るサイズ
4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
オプションケース底面にインナーマットを標準装備 質量(g)6.5 容量(L)45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)421×464×331 最大積載量(kg)10
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5など)を使用。接点付きベースには取り付けできません。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする