GIVI E20NW リアボックス モノロックケース

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18788695 品番61415
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

容量39リットルのトップケース。
フルフェイスヘルメットとカッパなどが入るサイズ。
ロックは1ボタン式のシンプルな設計。鍵を閉じ込めする心配なし。
モノロック用の汎用ベース付属。

用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
フルフェイスヘルメットとカッパなどが入るサイズ
ロックは1ボタン式のシンプルな設計
容量(L)39 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×520×300 最大積載量(kg)3 総質量(kg)3.3(ベースプレート込み)
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 商品付属の汎用ベース専用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18788695
2025-07-17
用途:
ツーリング時の収納
製造業

大きさに不足は無く使い勝手も良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする