GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
GIVI(ジビ)の テールボックス
GIVI(ジビ)の テールボックス本体
GIVI E450N2W リアボックス モノロックケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18788720
品番
61417
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。容量45リットルのトップケース。
フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ
防犯性が高い2ボタン式フラップロック
容量(L)
45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
415×555×325
最大積載量(kg)
3
総質量(kg)
3.8(ベースプレート込み)
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 商品付属の汎用ベース専用。