ZC-8 ブラック リラックス フロアチェア アイリスオーヤマ 18788726

リラックス フロアチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード18788726 品番ZC-8 ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド・背もたれを自由に調整できるフロアチェアです。通気性の良いメッシュ生地です。

材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)(背を寝かせた状態)490×1195×105 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×660×710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする