GIVI リアボックス モノロックケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18788738 品番61507
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。
コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。

用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
コンパクトでジェットヘルメット1個が入るサイズ
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用
容量(L)30 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)394×420×301 最大積載量(kg)3 総質量(kg)2.6(ベースプレート込み)
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分注意してください。
※ 商品付属の汎用ベース、またはM6M(別売り)専用。M5M/MM(別売り)はベースラバーが接触しないため、本品には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする