ZCM-4 ブラウン フロアチェア アイリスオーヤマ 18788848

ZCM-4 ブラウン フロアチェア アイリスオーヤマ 18788848 ZCM-4 ブラウン フロアチェア アイリスオーヤマ 18788848

フロアチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラウン 注文コード18788848 品番ZCM-4 ブラウン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式でコンパクトに収納できるフロアチェアです。通気性の良いメッシュ生地です。

ブラウン 材質構造材:金属(スチール)、張り材:ポリエステル100%(スウェード)、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)(背を寝かせた状態)約540×1370×150 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×855×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする