金星
金星の ネット・シート・マルチ
金星の ネット
金星の 防獣ネット
スイカ・メロン保護ネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18789009
品番
8004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
3m四角のネットの中央にどちらも開けるチャックをつけているので、収穫時ネットを開いて収穫しやすい。
8mmの目合いで鳥獣から作物を保護できる。
丈夫な編み目になっているので繰り返し使用できる。
用途
スイカ・メロンの保護ネットとして。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
寸法(m)
3×3
目合い(mm)
8×8