アサヒシューズ
アサヒハイスクールフロアー VK ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
16
16
16
14
15
17
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
全23種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18789420
品番
KD38008-16
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・日本製
自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。
・通気性
通気性に優れた素材を使用しています。
・汚れにくい底
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
・抗菌配合ソール
材質
綿(ビニール中敷き)
色
ピンク
サイズ(cm)
16
材質(ソール)
PVC
足幅
2E
注意
※【取扱いのご注意】
※人工皮革・繊維
※1.柔らかい布に水を含ませて、軽くふきながら汚れを落としていきます。
※2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、 薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
※3.風通しの良い日陰で乾かします。