ブラックプラグ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 18791247 品番 14X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

耐熱・耐寒性(-50℃〜100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品

ドリル径(Φmm)8 全長(mm)38 使用木ねじ(mm)5.1〜5.8 木ねじサイズ14 引抜強度(kg)810

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18791229
2020-04-08
用途:
LANケーブル保護用パイプのサドル止め
大本電気 様

20年以上前から使ってましたが最近入手困難にやっと見つけました。コンクリートにサドルを止めるのに安心して工事が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
18791229
2019-03-18
用途:
内装仕上げ工事
有限会社せかんど 様 (建設業・工事業)

大変使いやすいみんな満足しています。ありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
1人が参考にしています
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
1人が参考にしています
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする